BOURNS
BOURNSの 電源(制御機器)
BOURNSの 変圧・変換
BOURNSの トランス
スイッチモード電源トランス 二次側:5V 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
61987950
品番
PAD002-T764111S
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●二次定格電圧:5V●定格電力:1.5W●実装タイプ:PCBマウント●アプリケーション:プッシュプル●インダクタンス:475μH
アズワン品番
65-7212-24