TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
スイッチングレギュレータ 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61988029
品番
TSR 1-4833WI
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:83%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:Maximum of 0.6%●ラインレギュレーション:±2%●リップルノイズ:50mV Pk-Pk●奥行き:17.5mm
アズワン品番
65-7217-90