RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
スイッチング電源 ±15V dc ±670mA 20W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61988090
品番
RAC20-15DK
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
-
長さ(mm)
52.5
幅(mm)
27.4
質量(g)
60
取付方式
PCBマウント
奥行(mm)
23
シリーズ
RAC20-K
定格電力(W)
20
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
±15(DC)
出力電流(mA)
±670
入力電流(mA)
-
効率
84%
アズワン品番
65-7210-35
最低温度(℃)
-40
出力電圧調整範囲(%)
-
入力電圧レンジ(V)
85〜264(AC)
静電容量(μF)
±1000
出力数
2
MTBF平均故障間隔(h)
>1196×10
3
(25℃)