スイッチング電源 12V dc 1.67A 15W 1セット 15個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード61988108 品番RAC15-12SK
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:12V dc●出力電流:1.67A●定格電力:15W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:490mm●幅:56mm●奥行き:40mm●重量:60g●効率:86%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃ アズワン品番65-7210-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする