スイッチング電源 12V dc 1.67A 20W 1セット 15個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード61988117 品番RAC20-12SK
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85〜264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40〜+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシ
RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85〜264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40〜+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシングル出力又はデュアル出力を備えています。広い入力範囲: 85-264 V ac スタンバイモードに最適化されたPSU (ENERロット6) 負荷範囲全体で超高効率 動作温度範囲: -40℃ → +85℃ 無負荷時消費電力: 40 mW (標準)。

仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:12V dc●出力電流:1.67A●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:86%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃ アズワン品番65-7210-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする