スイッチング電源 48V dc 1.67A 80W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61988178 品番ECE80US48
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

EN55022 / 32レベルBの伝導性及び放射性、EN61000-4、EN61000-3、EN60950-1、UL60950-1、CSA22.2 No
234 (cUL準拠)
XP Power - ECE80シリーズ
ECE80は、コンパクトな密閉型AC-DC電源モジュールシリーズです。超高電力密度のECE80シリーズには、基板取り付けタイプとシャーシ取り付けタイプがあります。ECE80シリーズは、アクティブモード効率が高く無負
EN55022 / 32レベルBの伝導性及び放射性、EN61000-4、EN61000-3、EN60950-1、UL60950-1、CSA22.2 No。234 (cUL準拠)。XP Power - ECE80シリーズ。ECE80は、コンパクトな密閉型AC-DC電源モジュールシリーズです。超高電力密度のECE80シリーズには、基板取り付けタイプとシャーシ取り付けタイプがあります。ECE80シリーズは、アクティブモード効率が高く無負荷時の消費電力が少ない、環境に優しい電源モジュールです。特長と利点。超小型サイズ シングル出力: 12 → 48 V 密閉型 ピーク負荷に対応 グリーン電力 高アクティブモード効率 低無負荷時消費電力。

仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:1.67A●定格電力:80W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:91.4mm●幅:45.7mm●奥行き:28mm●重量:260g●効率:87%●最高温度:+70℃●最低温度:-40℃ アズワン品番65-7221-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする