曜日別特売
KNA160ED4204 スイッチ付コネクタ バスバー 92 x 92mm シュナイダーエレクトリック 61988214

スイッチ付コネクタ バスバー 92 x 92mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-7390-60注文コード61988214品番KNA160ED4204
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium
Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます。

仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ストレート長さ●幅:92 mm●高さ:92mm●寸法:92 x 92mm●シリーズ:KNAアズワン品番65-7390-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする