曜日別特売
KSA400ED45020 スイッチ付ソケット バスバー アルミニウム 146 x 54mm シュナイダーエレクトリック 61988239

スイッチ付ソケット バスバー アルミニウム 146 x 54mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-7387-93注文コード61988239品番KSA400ED45020
参考基準価格(税別)¥942,000販売価格(税込)¥1,033,780
販売価格(税別)
939,800

Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium
Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます。

仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ストレート配線長●材質:アルミニウム●幅:146 mm●高さ:54mm●寸法:146 x 54mm●シリーズ:KSアズワン品番65-7387-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする