スーパーポリグローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(40箱×100枚) 注文コード61988458 品番609400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

外エンボスタイプのポリグローブです。
食品の盛り付け、介護、髪染め、ペンキ塗り作業に

仕様●サイズ:S●材質:ポリエチレン●全長:280mm●手のひら回り:280mm●中指の長さ:70mm アズワン品番65-3393-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする