尚美堂
尚美堂の 使いきり手袋
尚美堂の ポリエチレン ディスポ手袋
スーパーポリグローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40箱×100枚)
注文コード
61988476
品番
609600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
外エンボスタイプのポリグローブです。
食品の盛り付け、介護、髪染め、ペンキ塗り作業に
仕様
●サイズ:L●材質:ポリエチレン●全長:280mm●手のひら回り:330mm●中指の長さ:90mm
アズワン品番
65-3393-56