曜日別特売
- スタッキングバスケット 伊藤忠リーテイルリンク 61989736

- スタッキングバスケット 伊藤忠リーテイルリンク 61989736
- スタッキングバスケット 伊藤忠リーテイルリンク 61989736
- スタッキングバスケット 伊藤忠リーテイルリンク 61989736

スタッキングバスケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1ケース(60個)注文コード61989736品番-
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

積み重ねて使える収納バスケット。バスケットの向きを揃えれば、省スペースで収納できます。

仕様●サイズ:幅95(83)mm×奥行278(255)mm×高さ68(60)mm()内は内寸法アズワン品番65-3966-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする