スタンダードチップ -10000μl バルク BM-10MLXLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100本) 注文コード 61989779 品番 BM-10MLXL
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

主にピペットマンP-10ml対応のピペットチップ
BM-R10MLXLシリーズのラックには、BM-10MLXL以外のバルクチップはフィットしません。
バルクタイプ
未滅菌
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:161.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3803-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする