スタンダードチップ -10000μl ラック BM-R10MLXLシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個×250本) 注文コード 61989806 品番 BM-R10MLXL
参考基準価格(税別)¥111,200 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

主にピペットマンP-10ml対応のピペットチップ
BM-R10MLXLシリーズのラックには、BM-10MLXL以外のバルクチップはフィットしません。
ノーマルラックタイプ
未滅菌
ピペット適合表はこちらをご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:161.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3812-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする