BM-5MLE スタンダードチップ -5000μl バルク BM-5MLEシリーズ ビーエム機器 61989964

スタンダードチップ -5000μl バルク BM-5MLEシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個(250本)注文コード61989964品番BM-5MLE
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

主にeppendorf社対応のピペットチップ
BM-R5MLEシリーズのラックには。BM5MLE以外のバルクチップはフィットしません。
バルクタイプ
未滅菌
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3805-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする