スタンダードチップ -5000μl ラック BM-R5MLEシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個×500本) 注文コード 61989989 品番 BM-R5MLE
参考基準価格(税別)¥87,200 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

主にeppendorf社対応のピペットチップ
BM-R5MLEシリーズのラックには。BM5MLE以外のバルクチップはフィットしません。
ノーマルラックタイプ
未滅菌
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3812-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする