曜日別特売
24072677 スタンダードディスペンスカセット(5~2,500μL)チューブ長 Thermo Fisher Scientific 61990068

スタンダードディスペンスカセット(5~2,500μL)チューブ長

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード61990068品番24072677
参考基準価格(税別)¥223,120販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

緩衝液、細胞培養液などさまざまな溶液に対応可能

仕様●ボディーカラー:ブラック●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop 384、Multidrop DW●素材:シリコン/ポリプロピレン●チップ径:0.5mm●分注量対応:5~2,500μL/ウェル●デットボリューム:7mL以下●オートクレーブ許容回数:約50回●主な分注用途:緩衝液、培地、タンパク質溶液、細胞溶液など●最大使用回数:約3,000枚(96ウェルプレートに100μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:5~2,500μL/ウェル、5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):5μL:CV≦10%、20μL:CV≦1.5%、100μL:CV≦1.0%、>100μL:CV≦1.0%●▼正確度:5μL:±3.0%(標準値)、20μL:±2.0%(標準値)、100μL:±1.0%(標準値)、>100μL:±1.0%(標準値)●分注速度●▼96ウェルプレート:3秒(10μL)、4秒(20μL)、10秒(100μL)●▼384ウェルプレート:5秒(5μL)、6秒(10μL)、9秒(20μL)●デッドボリューム:7mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能アズワン品番65-3976-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする