アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ピンゲージ
スチール製ストッカ付ピンゲージセット 0級
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61990226
品番
SS-981
参考基準価格(税別)
¥1,080,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
堅牢なキャビネットで工場内の設置に適しています。
仕様
●トビ寸法(mm):0.01●セット内容呼び寸法(mm):0.20 0.21 … 9.99 10.00●サイズ:500X550X600mm●重量:約37kg
アズワン品番
65-4223-74