アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ピンゲージ
スチール製ストッカ付ピンゲージセット 1級
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●トビ寸法(mm):0.005●セット内容呼び寸法(mm):1.000 1.005 … 5.995 6.000 ●サイズ:500X550X600mm●重量:約37kg
注文コード
61990235
品番
SS1-1001
参考基準価格(税別)
¥767,000
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢なキャビネットで工場内の設置に適しています。
仕様
●トビ寸法(mm):0.005●セット内容呼び寸法(mm):1.000 1.005 … 5.995 6.000 ●サイズ:500X550X600mm●重量:約37kg
アズワン品番
65-4223-72