山洋電気
山洋電気の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
山洋電気の インバータ
山洋電気の インバータ本体
ステッピングモーター 100 V 6.4 Nm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61990287
品番
SM2862-5155
参考基準価格(税別)
¥66,900
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ステッピングモータのタイプ:ハイブリッド、シングルシャフト●ステップ角:1.8°●保持トルク:6.4Nm●配線数:4●電源電圧:100 V●軸径:14mm●シャフト長さ:30mm●抵抗/フェーズ:0.83Ω●代表規格:CE, UL, TUV, RoHS適合(2022年10月現在)(2022年10月現在)
アズワン品番
65-7325-85