ステッピングモーター 100 V 6.4 Nm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61990296 品番SM2862-5225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥135,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ステッピングモータのタイプ:ハイブリッド、ダブルシャフト●ステップ角:1.8°●保持トルク:6.4Nm●配線数:4●電源電圧:100 V●軸径:14mm●シャフト長さ:30mm●抵抗/フェーズ:0.36Ω●代表規格:CE, UL, TUV, RoHS適合(2022年10月現在)(2022年10月現在) アズワン品番65-7325-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする