山洋電気
山洋電気の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
山洋電気の インバータ
山洋電気の インバータ本体
ステッピングモーター シングルシャフトステッピング 24V 1.4 Nm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61990314
品番
SM2562C30B41
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●軸径:7.5mm●最大出力トルク:1.4 Nm
アズワン品番
65-7266-76