PORTESCAP
PORTESCAPの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
PORTESCAPの インバータ
PORTESCAPの インバータ本体
ステッピングモーター バイポーラステッピング 12V 0.00145 Nm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61990348
品番
26M048D2B
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:バイポーラステッピング●出力スピード:48 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.00145 Nm
アズワン品番
65-7303-52