ステリバイアル(シリコンゴム栓、キャップ付)茶 SBシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 61990375 品番 SB-100B-SFA
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)
全数・外観検査実施
サイズ、色など用途に合わせて選べます
5本単位で、院内製剤・研究開発に使いやすい。

仕様●材質:瓶/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ゴム栓/シリコンゴム●瓶カラー:茶●容量:100mL●入数:1箱(5本入)●ゴム栓、キャップ付き●※ゴム栓・キャップの巻締めには、専用の巻締機(ハンドクリッパー HCF-2)が必要です。※別売り 材質瓶/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ゴム栓/シリコンゴム 容量(mL)100 色(本体) アズワン品番65-5684-77
注意
●※ゴム栓・キャップの巻締めには、専用の巻締機(ハンドクリッパー HCF-2)が必要です。※別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする