曜日別特売

ストロー用ケーン 50本入 BMCシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-3809-34
内容量1個(50本)注文コード61991310品番BMC-11
参考基準価格(税別)¥31,390販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ストロー用ケーン
未滅菌
ストロー用(Φ9x120mm筒付)。筒固定用ツメ無。

仕様●オートクレーブ不可●アンプルセット本数:2台●長さ:290mm●適用径:10mm●適用例:ストロー用(Φ9x120mm筒付)、筒固定用ツメ無●注意:キャップ径が大きいチューブ、バイアル類はケーンに装着すると落下しやすいのでボックスに収納保存してください。アズワン品番65-3809-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする