ビーエム機器
ストロー用ケーン 50本入 BMCシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-3809-33
65-3809-32
65-3809-35
65-3809-34
65-3809-33
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(50本)
注文コード
61991319
品番
BMC-10P
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ストロー用ケーン
未滅菌
ストロー用(Φ9x120mm筒付)。PA004 100本付。
仕様
●オートクレーブ不可●アンプルセット本数:2台●長さ:290mm●適用径:10mm●適用例:ストロー用(Φ9x120mm筒付)、PA004 100本付●色:ピンク●注意:キャップ径が大きいチューブ、バイアル類はケーンに装着すると落下しやすいのでボックスに収納保存してください。
アズワン品番
65-3809-33