スパイラルケーブルラップ Polypropylene グレー 1巻 25m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 仕様●入数:1リール(25m入り)●最小ケーブル径:29mm●最大ケーブル径:32mm●色:グレー●内径:30mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:32mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:1.3mm●長さ:25m●シリーズ:Helawrap 注文コード61991416 品番161-64502 HWPP30-PP-GY
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

HF、RoHS(2022年10月現在)
塗布用工具
Helawrap保護チューブ
Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。
主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー。

仕様●入数:1リール(25m入り)●最小ケーブル径:29mm●最大ケーブル径:32mm●色:グレー●内径:30mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:32mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:1.3mm●長さ:25m●シリーズ:Helawrap アズワン品番65-7407-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする