スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 黒 1巻 30m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:5mm●色:黒●内径:4mm●材質:PA 6●最大バンドル直径:20mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:0.6mm●長さ:30m●シリーズ:SBPAV0 注文コード61991495 品番161-44100 SBPAV04-PA6V0-BK
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

スパイラルケーブルバインディング SBPAV0
ポリアミド 6 V0 ( PA6V0 )によるケーブル結束。優れた柔軟性を実現します。 自動車産業、制御盤、配線キャビネットに推奨されます。 高レベルの機械的保護を必要とするケーブルの配線と固定に最適です。 バインディングの色:黒 自消性、UL94-V0
スパイラルケーブルバインディング SBPAV0。ポリアミド 6 V0 ( PA6V0 )によるケーブル結束。優れた柔軟性を実現します。 自動車産業、制御盤、配線キャビネットに推奨されます。 高レベルの機械的保護を必要とするケーブルの配線と固定に最適です。 バインディングの色:黒 自消性、UL94-V0。

仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:5mm●色:黒●内径:4mm●材質:PA 6●最大バンドル直径:20mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:0.6mm●長さ:30m●シリーズ:SBPAV0 アズワン品番65-7365-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする