161-44200 SBPAV09-PA6V0-BK スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 黒 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61991504

スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 黒 1巻 30m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(30m)仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:9mm●最大ケーブル径:10mm●色:黒●内径:9mm●材質:PA 6●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1mm●長さ:30m●シリーズ:SBPAV0注文コード61991504品番161-44200 SBPAV09-PA6V0-BK
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

スパイラルケーブルバインディング SBPAV0
ポリアミド 6 V0 ( PA6V0 )によるケーブル結束。優れた柔軟性を実現します。 自動車産業、制御盤、配線キャビネットに推奨されます。 高レベルの機械的保護を必要とするケーブルの配線と固定に最適です。 バインディングの色:黒 自消性、UL94-V0
スパイラルケーブルバインディング SBPAV0。ポリアミド 6 V0 ( PA6V0 )によるケーブル結束。優れた柔軟性を実現します。 自動車産業、制御盤、配線キャビネットに推奨されます。 高レベルの機械的保護を必要とするケーブルの配線と固定に最適です。 バインディングの色:黒 自消性、UL94-V0。

仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:9mm●最大ケーブル径:10mm●色:黒●内径:9mm●材質:PA 6●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1mm●長さ:30m●シリーズ:SBPAV0アズワン品番65-7365-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする