スパイラルケーブルラップ ポリエチレン 白 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61991565 品番161-41103
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

HellermannTyton スパイラルバインディングの長さは、長さが 5 m です。ケーブルやホースの整理及び保護 レトロフィットに最適 ケーブルはいつでも分岐できます さまざまな直径と色を用意しています
HellermannTyton スパイラルバインディングの長さは、長さが 5 m です。ケーブルやホースの整理及び保護 レトロフィットに最適 ケーブルはいつでも分岐できます さまざまな直径と色を用意しています。

仕様●最小ケーブル径:4mm●色:白●内径:5mm●材質:ポリエチレン●最大バンドル直径:20mm●シリーズ:SBPE4D アズワン品番65-7416-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする