スパイラルケーブルラップ ポリテトラフルオロエチレン PTFE ナチュラル 1巻 5m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(5m) 仕様●入数:1リール(5m入り)●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:1.6mm●色:ナチュラル●内径:1.5mm●材質:PTFE●最大バンドル直径:8mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+350℃●壁厚さ:0.5mm●長さ:5m●シリーズ:SBPTFE 注文コード61991590 品番161-45000 SBPTFE1.5-PTFE-NA
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

スパイラルラッピング SBPTFE
ワイヤ、ケーブル、チューブの保護と整理のための汎用性の高いスパイラルケーブルラップ。スパイラル構造により、ワイヤをいつでも簡単に切れます。
特長と利点 PTFE は、摩耗、化学薬品、極端な温度からの保護に優れています UL94 V0 等級に適合した自消性 ケーブルとホースの整理と保護に使用します スパイラル構造により
スパイラルラッピング SBPTFE。ワイヤ、ケーブル、チューブの保護と整理のための汎用性の高いスパイラルケーブルラップ。スパイラル構造により、ワイヤをいつでも簡単に切れます。特長と利点 PTFE は、摩耗、化学薬品、極端な温度からの保護に優れています UL94 V0 等級に適合した自消性 ケーブルとホースの整理と保護に使用します スパイラル構造により、取り付け後でもケーブルやホースに塗布できます ケーブルは、任意のポイントで任意の方向に分岐できます。

仕様●入数:1リール(5m入り)●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:1.6mm●色:ナチュラル●内径:1.5mm●材質:PTFE●最大バンドル直径:8mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+350℃●壁厚さ:0.5mm●長さ:5m●シリーズ:SBPTFE アズワン品番65-7399-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする