161-46100 SBPEMC4-PE/SS-BU スパイラルケーブルラップ 金属検知可能PE 青 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61991608

スパイラルケーブルラップ 金属検知可能PE 青 1巻 30m入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻(30m)注文コード61991608品番161-46100 SBPEMC4-PE/SS-BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500

金属含有スパイラル結束ラップ
金属含有スパイラル結束は、結束用途向けのソリューションです。 このソリューションでは、部材を金属含有量別に検出する必要があります。 ケーブルやホースを整理して保護します。また、摩耗や化学物質が及ぼす作用からも保護します。
金属含有スパイラル結束ラップ。金属含有スパイラル結束は、結束用途向けのソリューションです。 このソリューションでは、部材を金属含有量別に検出する必要があります。 ケーブルやホースを整理して保護します。また、摩耗や化学物質が及ぼす作用からも保護します。

仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:20mm●色:青●内径:4mm●材質:金属検知可能PE●最大バンドル直径:20mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+80℃●壁厚さ:1.4mm●長さ:30m●シリーズ:SBPEMCアズワン品番65-7384-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする