スピーカー EA764ASシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61991714 品番EA764AS-55A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,387
販売価格(税別)
2,170

バスレフ式フルレンジスピーカーシステム。ヘッドホンジャック搭載。実用最大出力1W(0.5W+0.5W)のマルチメディアスピーカーです。アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れれば いつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵しています。

仕様●型番:MM-SPL2NU3●実用最大出力:1W(0.5W+0.5W)●周波数特性:200〜20,000Hz●電源:USB●サイズ:60(W)×66(D)×150(H)mm●重量:396g●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:Φ50×88mm(2×3.5インチ)●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:PC接続ケーブル:1mスピーカー間ケーブル:0.9mUSB電源ケーブル:1m アズワン品番65-3891-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする