エスコ
エスコの ファイリング
エスコの ファイル
エスコの フラットファイル
スプリングファイル A4/S型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
61991827
品番
EA762CF-34B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
スプリングとじ具とクリップとじ具の両方が付いているので、仮とじや穴を開けたくない書類もまとめて1冊にファイリングできます。
マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能。
仕様
●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:12601●収容枚数:250枚(25mm厚)●入数:1冊●サイズ:226(W)×45(D)×307(H)mm●表紙:ファイバー貼(紺)・縁金具・クリップとじ具●材質:再生紙●A4判S型
アズワン品番
65-5656-43