スプリングファイル A4/S型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10冊) 注文コード 61991836 品番 EA762CF-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,540
販売価格(税別)
11,400

スプリングとじ具とクリップとじ具の両方が付いているので、仮とじや穴を開けたくない書類もまとめて1冊にファイリングできます。
マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能。

仕様●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:12601●収容枚数:250枚(25mm厚)●入数:10冊●サイズ:226(W)×45(D)×307(H)mm●表紙:ファイバー貼(紺)・縁金具・クリップとじ具●材質:再生紙●A4判S型 アズワン品番65-5656-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする