曜日別特売
#80486 スリムターナー 用美(ヤマコー) 61993428

#80486 スリムターナー 用美(ヤマコー) 61993428
#80486 スリムターナー 用美(ヤマコー) 61993428

スリムターナー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード61993428品番#80486
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

丈夫で扱いやすい、竹製のキチンツール。
具材をこぼししにくく調理しやすいスリム形のターナー。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきが出る場合がございます。
丈夫で扱いやすい、竹製のキチンツール。具材をこぼししにくく調理しやすいスリム形のターナー。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきが出る場合がございます。

仕様●サイズ:約4.5×L29.7cm●重量:約25g●材質:竹(炭化竹)●塗装:ウレタン●生産国:中国アズワン品番65-4333-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする