TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 受動部品
TDKの インダクタ(コイル)
スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア レシーバ 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61993550
品番
WR221230-36M8-G
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス:27.9 μ H●機能:レシーバ●最大直流抵抗:1.21Ω●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:22 x 12 x 0.87mm●高さ:0.87mm
アズワン品番
65-7132-47