TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 受動部品
TDKの インダクタ(コイル)
スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア 直径:20.3mm トランスミッタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61993604
品番
WT202012-15F2-ID
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス:6.2 μH●機能:トランスミッタ●最大直流抵抗:95mΩ●シリーズ:WT●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:20.3 (Dia.) x 2.84mm●直径:20.3mm●高さ:2.84mm
アズワン品番
65-7139-56