TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 受動部品
TDKの インダクタ(コイル)
スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア 直径:51.4mm トランスミッタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61993629
品番
WT505090-10F2-LP-G1
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス:6.3 μH●機能:トランスミッタ●最大直流抵抗:60mΩ●シリーズ:WT●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●インダクタンス許容範囲:±10 %●寸法:51.4 (Dia.) x 2.69mm●直径:51.4mm●高さ:2.69mm
アズワン品番
65-7125-45