セーフティライトカーテン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61993884 品番F3SG-4SRB1280-25
参考基準価格(税別)¥450,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

Omron F3SG-SRB は、標準タイプのライトカーテンです。 機械の開口部は手で保護します。64 本のビームと 25 mm の分解能を備えています。このシリーズは、世界中の安全基準に適合しています。タイプ 4、セルフテスト機能付きのカーテンを用意しています。ビームステータスの色で表示されるため、すばやく簡単に使用できます ビーム調整IP 保護等級: IP67
Omron F3SG-SRB は、標準タイプのライトカーテンです。 機械の開口部は手で保護します。64 本のビームと 25 mm の分解能を備えています。このシリーズは、世界中の安全基準に適合しています。タイプ 4、セルフテスト機能付きのカーテンを用意しています。ビームステータスの色で表示されるため、すばやく簡単に使用できます ビーム調整IP 保護等級: IP67G、IP69K 過酷な環境でも安定した検出が可能です コンパクトなハウジングにより、機械設計の柔軟性が向上しています ラインレイアウトを簡単に変更できます デッドスペースを排除して安全性を確保します。

仕様●シリーズ:F3SG●ビーム分解能:25mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●ビームの数:64 アズワン品番65-7280-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする