F3SJ-E0785P25 セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア 61993900

セーフティライトカーテン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1組注文コード61993900品番F3SJ-E0785P25
参考基準価格(税別)¥274,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

Omron セーフティライトOmron F3SJ-E シリーズの 38 ビーム 20 mm 解像度ライトカーテンは、順方向検出の用途に最適な最新のイノベーションです。この装置は、人が検出されたときに機械を停止するだけです。シンプルな配線、クイックマウントブラケット、及び見やすいアライメントビームにより、迅速かつ簡単に取り付けることができます。さらに、1 つの固
Omron セーフティライトOmron F3SJ-E シリーズの 38 ビーム 20 mm 解像度ライトカーテンは、順方向検出の用途に最適な最新のイノベーションです。この装置は、人が検出されたときに機械を停止するだけです。シンプルな配線、クイックマウントブラケット、及び見やすいアライメントビームにより、迅速かつ簡単に取り付けることができます。さらに、1 つの固定応答時間により、安全距離を簡単に計算できます。F3SJ-E は、アルミケース、PMMA 樹脂(アクリル)光学カバー、ABS 樹脂 PBT キャップから製造されています。特長と利点迅速かつ簡単な取り付け 見やすい診断結果 範囲は 7 m です 保護高さは 785mm です 30 mm x 30 mm の非常にコンパクトなサイズ クロストーク予防認定EC 61496-1、EN61496-1 UL61496-1 IEC61496-2 準拠 CLC/TS 61496-2 UL61496-2 タイプ 4 AOPD IEC61508-1 → -3 EN 61508-1 → -3 SIL3 IEC 13849-1:2006 EN ISO13849-1 : 2008 ( PLe、Cat。4 ) UL508 UL 1998 年 CAN/CSA C22.2 第 14 号 CAN/CSA C22.2 No.0.8 TUV 認定 CE認証。

仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:20mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●PL EN ISO 13849-1:e●ビームの数:38●防護高さ:785mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:7m●最大応答時間:15 ms (オンからオフ), 70 ms (オフからオン)●電源電圧:24 V dc●寸法:30 x 30 x 854 mmアズワン品番65-7307-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする