セーフティライトカーテン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード61993979 品番F3SG-2RE0320P14
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1:2008)、PLc/カテゴリ2 (EN ISO13849-1:2008)
TUV、cULus、CE
オムロンF3SG-RE安全ライトカーテン
オムロンのF3SG-REシリーズは、使いやすい安全ライトカーテンです。シンプルなオン / オフ用途に最適です。取り付け、操作、保守が簡単です。
特長と利点
ねじれ耐性が高いためすばやく単純に位置合わせが可能 すばやいセ
PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1:2008)、PLc/カテゴリ2 (EN ISO13849-1:2008)。TUV、cULus、CE。オムロンF3SG-RE安全ライトカーテン。オムロンのF3SG-REシリーズは、使いやすい安全ライトカーテンです。シンプルなオン / オフ用途に最適です。取り付け、操作、保守が簡単です。特長と利点。ねじれ耐性が高いためすばやく単純に位置合わせが可能 すばやいセットアップとIP67準拠のトルク補正を実現するスマートクリック1/8回転クイック接続M12ケーブル接続 簡単なオンライントラブルシューティングを実現するQRコード表示 シンプルな安全機能 - エラーの削減によるTCOの節約 わずか4本のシンプルな配線 高速応答時間: 5 ms。8言語対応のオンライントラブルシューティング。安全ライトカーテンエラーのトラブルシューティングサポートは、お使いのローカル言語で受けられます。単純にQRコードステッカーを機械に貼り、タブレット又はスマートフォンでスキャンします。コンピュータからアクセスすることもできます。オペレータは、エラーの詳細を8言語でチェックし、専用Webサイトからマニュアルをダウンロードできます。対応する言語は、英語、スペイン語、フランス語、中国語、韓国語、日本語、ドイツ語、イタリア語です。

仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:31●防護高さ:320mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:10 (Long) m, 3 (Short) m●長さ:35mm●幅:35mm アズワン品番65-7348-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする