セーフティライトカーテン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61994207 品番XPSLCMUT1160
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

Schneider Electric XPSLCM 安全制御ユニットは、タイプ 2 及びタイプ 4 の安全ライトカーテンのミューティング機能用で、一体型 LED を備えており、ローカルの信号機能によりデバイスの状態を明確に表示することができます。適切な安全制御ユニットに関連付けて正しく接続すると、EN/ISO13849-1、EN/IEC62061 に記載されているカテゴリ 4、パフォーマンス
Schneider Electric XPSLCM 安全制御ユニットは、タイプ 2 及びタイプ 4 の安全ライトカーテンのミューティング機能用で、一体型 LED を備えており、ローカルの信号機能によりデバイスの状態を明確に表示することができます。適切な安全制御ユニットに関連付けて正しく接続すると、EN/ISO13849-1、EN/IEC62061 に記載されているカテゴリ 4、パフォーマンスレベル PL e、SILCL 3 に準拠します。B10d の信頼性データは 800000 です スルービーム光電センサのダークオン操作( PNP )、偏光反射光電センサ、Reflex 光電センサと互換性があります。

仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XPSLCM アズワン品番65-7333-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする