セーフティライトカーテン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61994216 品番XUSL4E30H026N
参考基準価格(税別)¥192,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くで作業者を手動検出できるように設計されています。このトランスミッタレシーバシステムは、保護高 260 mm の 13 本の光ビームを照射します。PFHD の信頼性データは、8.06 x 10 - 「見る」 1 です。アルミケースと内蔵 LED により、ローカル信号が得られ、デバイスのステ
Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くで作業者を手動検出できるように設計されています。このトランスミッタレシーバシステムは、保護高 260 mm の 13 本の光ビームを照射します。PFHD の信頼性データは、8.06 x 10 - 「見る」 1 です。アルミケースと内蔵 LED により、ローカル信号が得られ、デバイスのステータスを明確に表示できます。スタンドアロンセンサとして(セーフティ制御ユニットなしなど)使用することも、適切な安全制御ユニットと組み合わせて使用することもできます。2 つのソリッドステート PNP セーフティ出力( OSSD )を備え、EN/IEC61496-1、EN/IEC61496-2 に準拠して、カテゴリ 4、パフォーマンスレベル PL e、SIL 3 に適合しています。動作温度範囲は、-30 → +55 ℃ の範囲で、配線により検出距離は 0 → 4 m 又は 0 → 12 m を選択可能です。材質 - フロントパネル:ポリカーボネート エンドキャップ:ポリプロピレン ケース:アルミニウム。

仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XUSL4E●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ●安全タイプ:4●ビームの数:13 アズワン品番65-7331-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする