セーフティライトカーテン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61994250 品番XUSL4E14F076N
参考基準価格(税別)¥419,000 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800

Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くにいる作業者を指で検出できるように設計されています。トランスミッタレシーバシステムでは、保護された高さの 760mm の 75 本の光ビームを照射できます PFHD の信頼性データは、2 x 10 - I です
Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くにいる作業者を指で検出できるように設計されています。トランスミッタレシーバシステムでは、保護された高さの 760mm の 75 本の光ビームを照射できます PFHD の信頼性データは、2 x 10 - I です。

仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XUSL4E●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ●安全タイプ:4●ビームの数:75 アズワン品番65-7330-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする