セーフティライトカーテン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:PSEN opII4H●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、トランスミッタ●安全タイプ:4●PL EN ISO 13849-1:e●防護高さ:600mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:18m●最大応答時間:15.2 ミリ秒●長さ:35mm●応用例:産業用 注文コード61994259 品番632063
参考基準価格(税別)¥413,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

ステータス情報用の赤外線保護フィールドを生成する LED インジケータトランスミッタとレシーバの光同期アルミ合金ハウジングダイキャスト亜鉛エンドキャップ耐衝撃性
ステータス情報用の赤外線保護フィールドを生成する LED インジケータトランスミッタとレシーバの光同期アルミ合金ハウジングダイキャスト亜鉛エンドキャップ耐衝撃性。

仕様●シリーズ:PSEN opII4H●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、トランスミッタ●安全タイプ:4●PL EN ISO 13849-1:e●防護高さ:600mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:18m●最大応答時間:15.2 ミリ秒●長さ:35mm●応用例:産業用 アズワン品番65-7321-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする