セーフティライトカーテン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●範囲:deTec2 コア●シリーズ:deTec2 Core●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:送信器●PL EN ISO 13849-1:PL c●防護高さ:450mm●最大保護幅:15m●長さ:463mm●接続方式:5ピンM12コネクタ 注文コード61994329 品番C2C-SA04530A10000
参考基準価格(税別)¥79,300 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

概要一目でわかるあなたの利点新世代の Detec 安全ライトカーテンは、危険な場所、入口、危険な場所の保護に最適です。NFC や IO-Link などのインテリジェントで最先端の技術により、総合的な診断、迅速な設置、自動化機能の実行が可能になりました。Detec 製品ファミリ全体で標準化された接続と互換性のあるアクセサリにより、バリエーションの多様性が低
概要一目でわかるあなたの利点新世代の Detec 安全ライトカーテンは、危険な場所、入口、危険な場所の保護に最適です。NFC や IO-Link などのインテリジェントで最先端の技術により、総合的な診断、迅速な設置、自動化機能の実行が可能になりました。Detec 製品ファミリ全体で標準化された接続と互換性のあるアクセサリにより、バリエーションの多様性が低減されています。必要な機能は、ソフトウェアを必要とせずに、適切な M12 システムプラグを使用してアクティブにできます。IP65、IP67、IP69K のエンクロージャ等級に加え、爆発の危険性がある場所向けの製品をご用意。過酷な環境における様々な用途に対応するソリューションをご用意しています。用途広範で革新的な機能により、生産性が向上し、ダウンタイムが短縮されます 診断オプション 安全性とオートメーションの組み合わせ: IO-Link により、コスト効果の高いシステム設計が可能になります ミューティングは、人を区別するための最大限の生産性と安全性を提供します 材質も含まれます 高可用性:スマートプレゼンス検出により、不要なスイッチオフを防止します ソフトウェアを必要とせずに簡単に試運転と設定を実行できるので、時間とコストを節約できます IP65、IP67、IP69K のエンクロージャ等級をご用意。さらに、過酷な環境で最大限の信頼性を確保するために、過酷な環境で使用可能なタイプも用意しています。 NFC 診断及びスマートフォンアプリ IO-Link 経由の診断と自動化 2- 信号ミューティング スマートプレゼンス検出 ダイナミックな保護フィールド幅 ソフトウェアを使用しないすべての機能の設定 分解能の低下: 1 ビーム又は 2 ビーム IP65、IP67、IP69K のエンクロージャ等級に加え、爆発の危険性がある場所向けのタイプも用意しています注。

仕様●範囲:deTec2 コア●シリーズ:deTec2 Core●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:送信器●PL EN ISO 13849-1:PL c●防護高さ:450mm●最大保護幅:15m●長さ:463mm●接続方式:5ピンM12コネクタ アズワン品番65-7282-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする