セキュリティーカメラ Driveman IPCシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61994514 品番IPC-710G
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソーラーパネルにより電源配線工事不要
モーション検知機能により対象物の動きを検知してリアルタイムでスマホへ通知
カメラ内のスピーカーを通して不審者にスマホから警告することも可能
防塵防水対策
録画された映像は本体のSDカードに記録され、スマホで遠隔から確認可能
4G回線を使って遠隔から現場状況を確認・監視可能。

仕様●イメージセンサー:1/2.7inch GC2063●撮影モード:赤外線検知●LTEモジュール:SIM7600JC-H●解像度:FULL HD 1080P(固定)●フレームレート:15fps(固定)●レンズ:f= 3.6mm F=2.0mm●ファイル形式:mp4●アプリ:UBOX●画像圧縮:H.264●ソーラーパネル:7W●バッテリー容量:15,600mAh●電源:ソラーパネルより●検出モード:PIR + モーション検知●PIR検出距離:0 〜最大12m●検出角度:95度●パンチルト角度:水平/355°、垂直/100°●音声:あり●マイク:あり●消費電力:動作中/4W、待機中:/0.003W●メモリーカード:micro SD 8GB〜最大128GB●防塵・防水:IP65相当●動作温度:-30〜60℃●湿度:0〜90%●サイズ:約290×約200×170mm●重量:約2kg●※ 仕様・外観は、改良の為予告なく変更する場合がございます。●※ 防水・防塵性能はアサヒリサーチ社の試験方法によるものです。●※本セットにSIMカードは含まれませんのでお客様にてSIMカードをご用意いただく必要がございます。ナノSIM対応一覧。●※動作確認済み:AEON SIM(タイプ1ドコモ回線)、AEON SIM(タイプ1 au回線)、AEON SIM(タイプ2ドコモ回線)、iijモバイル タイプI アズワン品番65-5552-88
注意
※ 仕様・外観は、改良の為予告なく変更する場合がございます。
※ 防水・防塵性能はアサヒリサーチ社の試験方法によるものです。
※本セットにSIMカードは含まれませんのでお客様にてSIMカードをご用意いただく必要がございます。ナノSIM対応一覧。
※動作確認済み:AEON SIM(タイプ1ドコモ回線)、AEON SIM(タイプ1 au回線)、AEON SIM(タイプ2ドコモ回線)、iijモバイル タイプI
●※ 仕様・外観は、改良の為予告なく変更する場合がございます。●※ 防水・防塵性能はアサヒリサーチ社の試験方法によるものです。●※本セットにSIMカードは含まれませんのでお客様にてSIMカードをご用意いただく必要がございます。ナノSIM対応一覧。●※動作確認済み:AEON SIM(タイプ1ドコモ回線)、AEON SIM(タイプ1 au回線)、AEON SIM(タイプ2ドコモ回線)、iijモバイル タイプI

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする