曜日別特売
2565-02-2 セミ・ミクロ丸底フラスコ(短首) 2565シリーズ コスモスビード 61995187

セミ・ミクロ丸底フラスコ(短首) 2565シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6863-14
内容量1個注文コード61995187品番2565-02-2
参考基準価格(税別)¥6,480販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:10mL●摺合:TS15/20種別丸底フラスコアズワン品番65-6863-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする