曜日別特売
CSTNE8M00G550000R0 セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入 MURATA(村田製作所) 61996167

セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(20個)仕様●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm注文コード61996167品番CSTNE8M00G550000R0
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
仕様●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6938-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする