MURATA(村田製作所)
セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:30Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm
注文コード
61996280
品番
CSTNE12M0G550000R0
参考基準価格(税別)
¥79,700
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:30Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm
アズワン品番
65-6938-17